HONO
難燃裏フリースベスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
色
ブラック
カーキ
ネイビー
ブラック
サイズ
4L
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05071566
品番
4499
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
73
混率(%)
表生地:綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応