D-FACTORY
ポリエステルウインドパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
XXL
色
ネイビー
注文コード
05075066
品番
DF5505
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽やかな履き心地。無駄をそぎ落としたミニマムなナイロンパンツ。
色
ネイビー
サイズ
XXL
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
100~106
総丈(cm)
115
混率(%)
タフタ ポリエステル100
渡幅(cm)
39