DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05076238

DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05076238
DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05076238
DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05076238
DF5505 ポリエステルウインドパンツ D-FACTORY 05076238

ポリエステルウインドパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
XXL
色
カーキ
注文コード
05076238
品番
DF5505
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

軽やかな履き心地。無駄をそぎ落としたミニマムなナイロンパンツ。

色
カーキ
サイズ
XXL
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
100~106
総丈(cm)
115
混率(%)
タフタ ポリエステル100
渡幅(cm)
39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする