※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(FEP)スプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
300
180
¥2,298
240
¥2,998
300
¥4,798
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05089992
品番
NR2038-003
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
全長(mm)
300
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
20
寸法C(mm)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100