フィルターホルダー 106型 コック付 ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 106シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-2004-60 注文コード05090876 品番106G-47
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,999
販売価格(税別)
49,999
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ストップコック(活栓)付きですから、減圧ろ過中、一時的に作業を停止する場合、真空ポンプを度々停止することなく、ストップコック(活栓)を閉めるだけでろ液を完全に止められます。106型(コック付)
金属の接触を嫌う金属分析用ろ過に適しています。

仕様●標準セット(クランプ、ゴム栓付)●適合ろ紙:Φ47mm●ロート容量:250mL●フィルター材質:ガラスフィルター(G-1) アズワン品番68-2004-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする