大和物産
ごはん粒がつきにくい手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
05091629
品番
970124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
手袋表面にエンボス加工が入っており、くっつきにくい手袋です。
おむすびやハンバーグのこねる作業でひっつくイライラを解消できます。
用途
調理 くっつきにくい エンボス加工 ポリ手袋
材質
PE
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
30