曜日別特売
MES-91 ダブルミスト卓上加湿器 macros(マクロス) 05099451

MES-91 ダブルミスト卓上加湿器 macros(マクロス) 05099451
MES-91 ダブルミスト卓上加湿器 macros(マクロス) 05099451
MES-91 ダブルミスト卓上加湿器 macros(マクロス) 05099451
MES-91 ダブルミスト卓上加湿器 macros(マクロス) 05099451
MES-91 ダブルミスト卓上加湿器 macros(マクロス) 05099451
MES-91 ダブルミスト卓上加湿器 macros(マクロス) 05099451

ダブルミスト卓上加湿器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05099451
品番
MES-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

卓上サイズながら大容量1Lタンクの加湿器。
最大70mL/hのミストで何度も水を足す手間いらず。
使用環境に合わせて選べる3種類のミストモード。
優しい色味のライト付きで、寝室の加湿器としても便利。
オートオフ機能搭載。

材質
ABS、PC
質量(g)
約260
電源
USB接続式(5V1A)
タンク容量(L)
約1
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:約100×215/吸水芯:約8×200
コード長さ(cm)
約45
加湿方式
超音波加湿式
加湿量(mL/h)
最大約70mL/h(自社テスト)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする