収納便利シリコン水切り WJシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:52×33cm●材質:ステンレス・シリコン●カラー:グレー●耐荷重:約18kg(全体合計)●耐熱温度:約250℃ 注文コード05110729 品番WJ-9125
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

使う時はサッと広げて、使わない時はクルクル丸めてコンパクトに収納、シリコン素材で本体も上に乗せたものも滑りにくい、耐熱温度は約250度だからお鍋も置けます、ステンレス製と違ってカサカサ音がせず錆びません
耐荷重が全体で18kgなので、しっかり置いても安心。

仕様●サイズ:52×33cm●材質:ステンレス・シリコン●カラー:グレー●耐荷重:約18kg(全体合計)●耐熱温度:約250℃ アズワン品番68-4067-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする