精密ヤスリ PAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05116505 品番PA-352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

彫金、精密金型、模型等の仕上げや研磨に使用出来ます。様々な作業、細かい箇所に対応出来る10本組のセットです。手が痛くなりにくい、樹脂製のソフトグリップハンドル。

仕様●全長:140mm●ヤスリ部:85mm●仕様:細目●重量:85g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4100-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする