MO粘着付き自在ブッシュ 50cm MOシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●取付パネル厚:1.0〜1.5mm●長さ:50cm●材質:ポリエチレン●色:黒色 注文コード05126470 品番MO-012B-0.5M
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

パネル切断部を通過する配線を保護、筐体等の端面部の保護カバー、内側に粘着剤が付いており、取り付け時に接着剤の塗布が不要!!振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護に適しています。柔軟性が高く、どのような形状に穴にも対応が可能です。

仕様●取付パネル厚:1.0〜1.5mm●長さ:50cm●材質:ポリエチレン●色:黒色 アズワン品番68-4137-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする