NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 切断
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 切断砥石
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 金属用
スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05128308
品番
1000C2811B
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
仕様
●用途:ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用●寸法(mm):105×0.8×15●砥材:A●粒度:#46●結合度:P●結合剤:B●最高使用周速度(M/S):80
アズワン品番
68-4181-67