GF-SQ-2505W-1P ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W  GF-SQ-2505W-1P Geometric Future 05134819

GF-SQ-2505W-1P ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W  GF-SQ-2505W-1P Geometric Future 05134819
GF-SQ-2505W-1P ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W  GF-SQ-2505W-1P Geometric Future 05134819
GF-SQ-2505W-1P ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W  GF-SQ-2505W-1P Geometric Future 05134819
GF-SQ-2505W-1P ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W  GF-SQ-2505W-1P Geometric Future 05134819
GF-SQ-2505W-1P ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W  GF-SQ-2505W-1P Geometric Future 05134819

ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1PGF-SQ-2505W-1P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05134819
品番
GF-SQ-2505W-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。
Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。
カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。
各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。
「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。
性能&低騒音ARGBファン
9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現
シャシー内壁にソフトラバー素材を採用
高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(
2505YはLED非搭載)
シングルパックとトリプルパックの2種を提供

材質
PBT/PC/TPE (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ サーモプラスチックエラストマー)
出力(W)
ARGB:1.45
電流(A)
ARGB:0.29
電圧(V)
ARGB:5
本体質量(g)
146
回転数
ファン:2000 (max)(RPM)
本体サイズ(mm)
(H)120 × (W)120 × (L)25
モーター電圧(V)
12
騒音レベル(dB(A))
ノイズ:35.06 (max)
モーター電流(A)
0.32
適合コネクタ
パワーインターフェイス:4-PIN、LEDインターフェイス:3-PIN
注意
※Squama 2505YはLED非搭載モデルであり、
※ARGBエクステンションケーブルは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする