SHARKMIRRORBK ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON 05134871

SHARKMIRRORBK ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON 05134871
SHARKMIRRORBK ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON 05134871
SHARKMIRRORBK ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON 05134871
SHARKMIRRORBK ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON 05134871

ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラックSHARKMIRRORBK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05134871
品番
SHARKMIRRORBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

「SHARK Mirror RGB PWM」は、インフィニティミラーを備えたスタイリッシュな120mm ARGBファンです。見た目にこだわったARGBファンで、エアフローを反転させたリバースモデルもあり、カラーはブラック/ホワイトの2種からお選びいただけます。
スタイリッシュなインフィニティミラー効果
アドレサブルRGBによる多彩なイルミネーション
正確なスピードコントロール

本体質量(g)
130
回転数
ファン:500 ~ 1500 ±10%(RPM)
本体サイズ(mm)
(H)120 × (W)120 × (L)25
騒音レベル(dB(A))
ノイズ:26.8
コネクタ
電源:4-PIN PWM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする