MK-0025 パンツ[女性用]ストレッチラチネ MK-0025シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05134985

MK-0025 パンツ[女性用]ストレッチラチネ MK-0025シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05134985
MK-0025 パンツ[女性用]ストレッチラチネ MK-0025シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05134985
MK-0025 パンツ[女性用]ストレッチラチネ MK-0025シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05134985
MK-0025 パンツ[女性用]ストレッチラチネ MK-0025シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05134985
MK-0025 パンツ[女性用]ストレッチラチネ MK-0025シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05134985

パンツ[女性用]ストレッチラチネ MK-0025シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●パンツ[女性用]●クリーム●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、両脇ポケット、メッシュ裏地付●サイズ:5L●▼ウエスト:96●▼ヒップ:120●▼股上:25.5●▼股下:ハーフメイド(86)注文コード05134985品番MK-0025
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。すっきりとしたシルエットのパンツ。
透過防止のためのメッシュ裏地付。メッシュ裏地付で安心の一枚です。

仕様●パンツ[女性用]●クリーム●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、両脇ポケット、メッシュ裏地付●サイズ:5L●▼ウエスト:96●▼ヒップ:120●▼股上:25.5●▼股下:ハーフメイド(86)アズワン品番68-4191-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする