MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)
パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1着
仕様
●パンツ[女性用]●オフホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、メッシュ裏地付、股下マチ●サイズ:3L●▼ウエスト:84~90●▼ヒップ:111●▼股上:25●▼股下:ハーフメイド(84)
注文コード
05136945
品番
MK-0042
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性に優れ、動きやすさが特徴のトリコット素材。通気性も良く、柔らかい肌ざわりで、日々快適に過ごせます。型くずれしにくく、シワにもなりにくいので、清潔感を保てます。
透け防止メッシュ裏地付で安心。
仕様
●パンツ[女性用]●オフホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、メッシュ裏地付、股下マチ●サイズ:3L●▼ウエスト:84~90●▼ヒップ:111●▼股上:25●▼股下:ハーフメイド(84)
アズワン品番
68-4193-02