MK-0042 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137119

MK-0042 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137119
MK-0042 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137119
MK-0042 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137119
MK-0042 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137119
MK-0042 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137119
MK-0042 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137119
MK-0042 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137119

パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0042シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●パンツ[女性用]●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、股下マチ●サイズ:LL●▼ウエスト:78~84●▼ヒップ:105●▼股上:24.5●▼股下:ハーフメイド(84)注文コード05137119品番MK-0042
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ストレッチ性に優れ、動きやすさが特徴のトリコット素材。通気性も良く、柔らかい肌ざわりで、日々快適に過ごせます。型くずれしにくく、シワにもなりにくいので、清潔感を保てます。

仕様●パンツ[女性用]●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、股下マチ●サイズ:LL●▼ウエスト:78~84●▼ヒップ:105●▼股上:24.5●▼股下:ハーフメイド(84)アズワン品番68-4193-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする