MK-0052 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138598

MK-0052 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138598
MK-0052 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138598
MK-0052 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138598
MK-0052 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138598
MK-0052 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138598
MK-0052 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138598
MK-0052 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138598
MK-0052 パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138598

パンツ[女性用]コネクト トリコット MK-0052シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●パンツ[女性用]●クリーム●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾スリット入り●サイズ:LL●▼ウエスト:78~84●▼ヒップ:105●▼股上:25.5●▼股下:67注文コード05138598品番MK-0052
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ストレッチ性に優れ、動きやすさが特徴のトリコット素材。通気性も良く、柔らかい肌ざわりで、日々快適に過ごせます。型くずれしにくく、シワにもなりにくいので、清潔感を保てます。透過防止のためのメッシュ裏地付き、上品さを引き立てるスラッとしたシルエット。柔軟性が高く作業負担にならないはき心地です。

仕様●パンツ[女性用]●クリーム●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾スリット入り●サイズ:LL●▼ウエスト:78~84●▼ヒップ:105●▼股上:25.5●▼股下:67アズワン品番68-4194-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする