イージーロング IH対応フライパン RBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05148660 品番RB-2149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内面はダイキン工業製「シルクウェアEZ」使用のストーンコーティング。耐摩耗試験200万回クリアの耐久性で、使い勝手が長持ちします。フライパンを長持ちさせるために火力に気をつけましょう。過度の空焚きや高温調理はフライパンの劣化を早めます。握りやすいシリコーンコーティングのハンドル。木目調のプリントがお洒落です。

仕様●商品サイズ:約幅49.5×奥行29.5×高さ12cm●重量:約830g●鍋の高さ:約8cm●材質:本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工、外面/焼付塗装、はり底/ステンレス鋼●満水容量:約4.3L アズワン品番68-4536-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする