和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
エアリーゼ IH対応フライパン RBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05148696
品番
RB-1289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なアルミダイカスト製。内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「ネオ・マーブル」特殊ふっ素樹脂加工。内面に留め具の凹凸がないので、お手入れしやすい。
仕様
●商品サイズ:約幅43.2×奥行24.7×高さ9.4cm●重量:約470g●鍋の高さ:7.5cm●材質:本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工、外面/焼付塗装、ハンドル/フェノール樹脂●満水容量:約2.8L
アズワン品番
68-4536-95