エアリーゼ IH対応フライパン RBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05148721 品番RB-1290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なアルミダイカスト製。内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「ネオ・マーブル」特殊ふっ素樹脂加工。内面に留め具の凹凸がないので、お手入れしやすい。

仕様●商品サイズ:約幅47×奥行28.8×高さ10.8cm●重量:約580g●鍋の高さ:8.5cm●材質:本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工、外面/焼付塗装、ハンドル/フェノール樹脂●満水容量:約4.4L アズワン品番68-4536-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする