かちこれ IH片手鍋 RBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工、外面/焼付塗装、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.4mm※はり底含む)、蓋/強化ガラス●満水容量:2.0L●商品サイズ(外寸):約35×19×14cm●重量:約810g●SIセンサー付コンロを使用の場合:ハンドルを手で持って調理してください 注文コード05148775 品番RB-2913
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

お弁当作りに。少しの材料の調理に。あると便利なミニサイズ調理器具。使いたい量だけ調理できるので熱効率も良く、使用後のお手入れもミニマムにできます。

仕様●材質:本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工、外面/焼付塗装、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.4mm※はり底含む)、蓋/強化ガラス●満水容量:2.0L●商品サイズ(外寸):約35×19×14cm●重量:約810g●SIセンサー付コンロを使用の場合:ハンドルを手で持って調理してください アズワン品番68-4537-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする