福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの フライパン・グリルパン
福井クラフトの フライパン・炒め鍋
すき焼き鍋セット ハンドル.木台付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05258185
品番
93105650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):36mm●材質:鉄・木
アズワン品番
68-4707-96