12.5cm ダブルタレ皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05258359 品番62164610
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):15mm●重量:32g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4709-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする