福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
長角肉皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):206mm●サイズ(H):40mm●重量:442g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05260276
品番
90121740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):206mm●サイズ(H):40mm●重量:442g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4712-23