福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
長角肉皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):206mm●サイズ(H):40mm●重量:442g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05260337
品番
54252560
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):206mm●サイズ(H):40mm●重量:442g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4712-32