ニックス
ニックスの 油圧ホース
ロッキングエッジサドル 1箱 500個入 LESシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
05282071
品番
LES-0912
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
仕様
●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8〜2.0mm●寸法A:7.7mm●寸法B:11.6mm●寸法C:10mm●寸法D:20.6mm●寸法E:21.5mm●寸法F:14mm●寸法G:6mm
アズワン品番
68-4753-38