画像準備中

ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.5〜3.2mm●寸法A:7.2mm●寸法B:11.5mm●寸法C:16.5mm●寸法D:32.6mm●寸法E:19.6mm●寸法F:14mm●寸法G:6mm 注文コード05282089 品番LWS-0711Z
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐熱性と耐薬品性、ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能、逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない、幅広い取付板厚対応、冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
束線径に応じた全9タイプ。

仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.5〜3.2mm●寸法A:7.2mm●寸法B:11.5mm●寸法C:16.5mm●寸法D:32.6mm●寸法E:19.6mm●寸法F:14mm●寸法G:6mm アズワン品番68-4753-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする