ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.5~3.2mm●寸法A:5.2mm●寸法B:11.5mm●寸法C:14.5mm●寸法D:30.6mm●寸法E:19.6mm●寸法F:14mm●寸法G:6mm注文コード05282116品番LWS-0511Z
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた耐熱性と耐薬品性、ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能、逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない、幅広い取付板厚対応、冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
束線径に応じた全8タイプ。

仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.5~3.2mm●寸法A:5.2mm●寸法B:11.5mm●寸法C:14.5mm●寸法D:30.6mm●寸法E:19.6mm●寸法F:14mm●寸法G:6mmアズワン品番68-4753-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする