ニックス
ニックスの 油圧ホース
ミニロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 LWSMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
●材質:ETFE●色:黒●取付板厚t:0.8〜2.0mm●取付穴径Φ:3.5+0.2●寸法A:2.8mm●寸法B:6.2mm●寸法C:3.7mm●寸法D:7.5mm●寸法E:16.4mm●寸法F:11.5mm●寸法G:12.6mm
注文コード
05282141
品番
LWSM-0306-2M
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱性及び耐薬品性、過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製
UL1565取得製品、UL取得温度-20℃〜152℃。
仕様
●材質:ETFE●色:黒●取付板厚t:0.8〜2.0mm●取付穴径Φ:3.5+0.2●寸法A:2.8mm●寸法B:6.2mm●寸法C:3.7mm●寸法D:7.5mm●寸法E:16.4mm●寸法F:11.5mm●寸法G:12.6mm
アズワン品番
68-4753-46