曜日別特売

ワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:10.4mm●寸法B:15.5mm●寸法H:18.2mm●寸法W:11.1mm●取付板厚t:0.5~2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1●RoHS2:対応(2024年3月現在)注文コード05282491品番WS-2N-V0
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能

仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:10.4mm●寸法B:15.5mm●寸法H:18.2mm●寸法W:11.1mm●取付板厚t:0.5~2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1●RoHS2:対応(2024年3月現在)アズワン品番68-4753-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする