画像準備中

ワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:11.2mm●寸法B:20.4mm●寸法H:19mm●寸法W:16mm●取付板厚t:0.5〜2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1●RoHS2:対応(2024年3月現在) 注文コード05282500 品番WS-2W-V0
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能

仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:11.2mm●寸法B:20.4mm●寸法H:19mm●寸法W:16mm●取付板厚t:0.5〜2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1●RoHS2:対応(2024年3月現在) アズワン品番68-4753-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする