和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
コボレーズ H対応鍋 KRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05283051
品番
KR-7862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ふきこぼれにくいフチ付タイプのお鍋です。
仕様
●商品サイズ:約 幅33.5×奥行19.8×高さ13.2cm●重量:約680g●鍋の高さ:8cm●材質:16-0ステンレス鋼(底の厚さ0.6mm)、ガラス蓋/強化ガラス、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂●満水容量:約1.7L
アズワン品番
68-5053-14