和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
コボレーズ H対応鍋 KRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05283078
品番
KR-7864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ふきこぼれにくいフチ付タイプのお鍋です。
仕様
●商品サイズ:約 幅34×奥行23.8×高さ15.6cm●重量:約1050g●鍋の高さ:10cm●材質:16-0ステンレス鋼(底の厚さ0.6mm)、ガラス蓋/強化ガラス、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂●満水容量:約3.3L
アズワン品番
68-5053-16