HH100-804BB 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック 05283315

HH100-804BB 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック 05283315
HH100-804BB 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック 05283315
HH100-804BB 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック 05283315
HH100-804BB 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック 05283315
HH100-804BB 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック 05283315
HH100-804BB 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック 05283315
HH100-804BB 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック 05283315
HH100-804BB 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック 05283315

光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約20.3×H11.0×D54.5mm●ケーブル直径:約7.3mm●ケーブル長:10m●屈曲最小径:直径30mm●紙箱パッケージ●保証期間:1年間注文コード05283315品番HH100-804BB
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べ、伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。硬度の異なる2層のPVCシースを使用することで、癖のつきにくい適度な柔軟性と高い耐久性を実現。内部には遮蔽性に優れた4重シールド構造を採用しています。18Gbps高速伝送対応、4K/60p対応、HDR(ハイダイナミックレンジ)対応、BT.2020対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、HDCP Ver1.4/2.2対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ・OFC電材使用、※本ケーブルには入出力の方向性がございます。※延長ケーブル、変換ケーブル、切替器、分配器等を併用した際の表示動作保証はいたしかねます。※ケーブル部分への著しい負荷や衝撃は、光ファイバーの破損に繋がります。取り扱いの際は十分にご注意ください。

仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約20.3×H11.0×D54.5mm●ケーブル直径:約7.3mm●ケーブル長:10m●屈曲最小径:直径30mm●紙箱パッケージ●保証期間:1年間アズワン品番68-5059-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする