曜日別特売
FT340-M 歯科用フェイスタオル FT340シリーズ ナビス(アズワン) 05284347

FT340-M 歯科用フェイスタオル FT340シリーズ ナビス(アズワン) 05284347
FT340-M 歯科用フェイスタオル FT340シリーズ ナビス(アズワン) 05284347

歯科用フェイスタオル FT340シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(3枚)アズワン品番8-379-02注文コード05284347品番FT340-M
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

施術時に水しぶき等が顔に付着することを防ぎます。肌触りの良いタオルで顔に不快感を与えません。施術中も安心感を与えます。
肌触りの良いタオルで顔に不快感を与えません。施術中も安心感を与えます。

仕様●色:モカ●サイズ(mm):340×340●材質:綿100%●穴サイズ:約85×90mm●※綿製のため、洗濯後は多少縮むことがあります。アズワン品番8-379-02
注意
●※綿製のため、洗濯後は多少縮むことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 歯科治療
すずらん歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

使いやすいです
お手頃で洗濯してもすぐに乾くからお薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする