ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の 物理療法機器
拘縮リハビリ用クッション 掌用 にぎりーな
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-436-01
注文コード
05284365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3次元スプリング構造のため、耐圧分散に優れ、湿気がこもりにくく通気性に優れています。カバー素材は肌触りの良いダブルラッセルでクッション性にも優れています。
仕様
●サイズ(mm):約120×40×40●色:ライトブルー●材質:中身/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル●耐熱温度:約60℃●洗濯方法:手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番
8-436-01