ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の 物理療法機器
筋拘縮リハビリ用クッション だっきー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-437-01
注文コード
05284390
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3次元スプリング構造のため、耐圧分散に優れ、湿気がこもりにくく通気性に優れています。ファスナー付きでカバーと中材を丸洗いできます。カバー素材は肌触りの良いダブルラッセルでクッション性にも優れています。
仕様
●サイズ(mm):約400×300×50●重量(g):約500●材質:中身/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル●耐熱温度:約60℃●洗濯方法:手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番
8-437-01