TNV-R16PW(B) ネットワークレコーダー(16ch・2TB) ビデオセンシング 05292669

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワークレコーダー(16ch・2TB)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05292669
品番
TNV-R16PW(B)
参考基準価格(税別)¥621,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)
VGA出力,1920 ×1080p対応
AI機能搭載

付属品
取扱説明書,ソフトウェアCD,ACアダプター,電源ケーブル,マウス
質量(kg)
3(標準HDD2TB装着時)
電源
DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属)
外形寸法
378(W)×53(H)×324(D)mm
消費電力
最大8W(HDD除く)
動作温度
-10~40℃
解像度
【VGA出力】1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080【HDMI出力】1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160【録画】8MP / 5MP / 3MP / 2MP(1080p) / 1.3MP(960p) / 1.0MP(720p) / D1 / CIF【ライブビュー/再生】8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF
フォーマット形式
【デコーディング】H.265/H.264
再生チャンネル
【同時再生】16ch(2MP),4ch(3MP / 4MP / 5MP),3ch(8MP)
入出力
入力帯域幅:112Mbps / 出力帯域幅:96Mbps
インターフェイス
【USB】フロントパネル:USB2.0×1 / リアパネル:USB2.0×1【ネットワーク】RJ-45×1,100/1000 Mbps (自動認識)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声入力
【オーディオ】1ch / RCA
フレームレート
4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
動作湿度(%RH)
10~90%(但し、結露しないこと)
アラーム
入力×8 / 出力×1 / RS-485
ビデオ仕様
【IPビデオ】16ch / 最大8メガピクセル
オーディオ出力
1ch, RCA
PoE対応
インターフェイス:RJ-45×16,最大消費電力:30W/ch(全ChTotal 156Wまで),サポート規格:IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする