- 付属品
- 取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
- 仕様
- キャパシティ:4k:30fps, 4MP:62fps, 2MP:120fps
- 質量(kg)
- 約1.6(標準HDD2TB装着時)
- 電源
- DC48V 1.2A(専用ACアダプター付属)
- 外形寸法
- 300(W)×51(H)×215.5(D)mm
- 消費電力
- 最大4W(HDD除く)
- 通信方式
- (アラーム入/出力)入力X4 出力X1 RS-485
- 動作温度
- -10~40℃
- 解像度
- 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160
- 再生チャンネル
- 4ch(2MP),2ch(3MP,4MP),1ch(5MP,8MP)
- 動作湿度(%)
- 10~90(但し、結露しないこと)
- インターフェイス
- フロントパネル:USB2.0X1,リアパネル:USB2.0X1
- ネットワークタイプ
- 入力帯域幅:50Mbps,出力帯域幅:64Mbps
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内蔵インターフェース
- HDD(SATA) インターフェイス×1
- 音声入力
- 1ch,RCA
- 対応解像度
- 8MP,5MP,3MP,2MP(1080p),1.3MP(960p),1.0MP(720p),D1,CIF、1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080、録画:8MP,5MP,3MP,2MP(1080p),1.3MP(960p),1.0MP(720p),D1,CIF、ライブビュー/再生:8MP,5MP,3MP,2MP(1080p),1.3MP(960p),1.0MP(720p),D1,CIF
- 映像入力
- 4ch,最大8メガピクセル
- オーディオ出力
- 1ch, RCA
- 対応コーデック
- H.265/H.264
- 通信インターフェース
- RJ-45×1 10/100 Mbps (自動認識)
- PoE対応
- インターフェイス:RJ-45×16,最大消費電力:30W/ch(全ChTotal 156Wまで),サポート規格:IEEE 802.3at, IEEE 802.3af