TNV-RH32PW(B)(8TB) ネットワークレコーダー(32ch・8TB) ビデオセンシング 05292730

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワークレコーダー(32ch・8TB)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05292730
品番
TNV-RH32PW(B)(8TB)
参考基準価格(税別)¥1,310,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
¥779,800

フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)
AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)
PoE 電源ポートを搭載
TNV-RH32PWSE:PoE16CH、LAN16CH
プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定

付属品
取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス
仕様
キャパシティ:4K:240fps, 4MP:480fps, 2MP:960fps
質量(kg)
約 4.7(標準HDD4TB×2装着時)
電源
AC100~240V, 50/60Hz
外形寸法
378(W)×69(H)×333.5(D)mm
消費電力
最大230W(HDD除く)
通信方式
(アラーム入/出力)入力X16 / 出力X1 RS-485
動作温度
-10~40℃
解像度
1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID
再生チャンネル
32ch(2MP) 16ch(4MP) 13ch(5MP) 8ch(8MP) 5ch(12MP)(フィッシュアイ展開は1ch)
動作湿度(%)
10~90(但し、結露しないこと)
インターフェイス
フロントパネル:USB2.0X1, リアパネル:USB3.0X1,USB2.0X1
ネットワークタイプ
入力帯域幅:512Mbps,出力帯域幅:512Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵インターフェース
HDD(SATA) インターフェイス×4
音声入力
1ch,RCA
対応解像度
1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID、12MP, 8MP, 5MP, 4MP ,2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)、ライブビュー/再生:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)、HDMI2出力:1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID
映像入力
32ch (PoE:16ch, LAN:16ch),最大12メガピクセル
オーディオ出力
1ch, RCA
対応コーデック
H.264/H.265
通信インターフェース
RJ-45×2 100/1000 Mbps (自動認識)
PoE対応
インターフェイス:RJ-45×16,最大消費電力:30W/ch(全ChTotal 156Wまで),サポート規格:IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする