TKV-4(B) AHD対応デジタルレコーダー(4入力、2TB) ビデオセンシング 05292748

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHD対応デジタルレコーダー(4入力、2TB)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05292748
品番
TKV-4(B)
参考基準価格(税別)¥264,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

H.264・H.265圧縮方式。
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。

付属品
簡易マニュアル,ソフトウェアCD,ACアダプター,電源ケーブル,USBマウス
仕様
動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
電源
12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
外形寸法
300(W)×52(H)×220(D)mm
表示
【ライブ表示分割】1, 4, 1+5ch、【再生表示分割】最大4ch
本体質量(kg)
1.7 (HDD含む)
出力方式
【CVBS】対象CH:アナログカメラ入力,出力解像度:(PAL)704×576(NTSC)704×480 BNC端子
入力
【アナログカメラ】接続可能台数:4ch,ビデオ入力方式:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω),AHD方式,TVI方式,NTSC/PAL方式,最大解像度:8MP,オーディオ入力:4ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、【IPカメラ】接続可能台数:2ch (最大6ch),対応ビデオ形式 :H.265/H.264,最大入力帯域幅:36Mbps
外部出力
【HDMI/VGA】出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1920 × 1200, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1440 × 900, 1280 × 720, 1024 × 768 ※1
最大消費電力(W)
19
動作環境
【温度】0~+40℃【湿度】~90%(但し、結露しないこと)
モード
倍速(順・逆): x2,・x4・x8・x16,スロー(順のみ): x1/2・x1/4・x1/8・x1/16,順x1再生
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 / 専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」
フレームレート
8MP: 28fps (同時最大4CH制限),5MP: 48fps (同時最大4CH制限),4MP: 60fps (同時最大4CH制限),1080P:120fps (同時最大4CH制限)
オーディオ出力
1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ
録画方式
【録画最大FPS(カメラ入力解像度/録画最大FPS)】8MP/7FPS, 5MP/12FPS, 4MP/15FPS, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS
注意
※1 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。
※IPカメラ入力を使用する場合はXVRモードでの動作が必要です。IPカメラ入力を最大台数で使用する場合、アナログカメラ入力はご使用いただけません。
※インターネットを介したP2Pサービスのご利用には正しいDNS設定が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする