VSC-HD2000 AHD対応SDカードレコーダー(128GB、SDXCカード付) ビデオセンシング 05292870

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHD対応SDカードレコーダー(128GB、SDXCカード付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05292870
品番
VSC-HD2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

小型・多機能フルハイビジョン1chレコーダー
カメラ映像入力AHD2.0(1080p)・AHD1.0(720p)・CVBSに対応
各録画解像度に対応
4種類の録画モードで多彩な録画用途に対応
パスワード機能で録画データを保護
SDカードの録画データはPCで簡単再生

フレームレート
1920×1080(AHD2.0):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps
1280×720(AHD1.0):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps
720×480(CVBS):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1520,25,30fps
対応解像度
1920×1080(AHD2.0):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps
1280×720(AHD1.0):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps
720×480(CVBS):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1520,25,30fps
質量(g)
210
方式
(検索)モニター再生時:連続再生・ファイルから選択,パソコン再生時:ファイルから選択
外形寸法
106(W)×7(H)×26(D)mm (突起物除く)
入力
アラーム:1ch(NC/NO)設定
対応
上書き録画:あり(上書き・停止)選択
記録媒体
SDXCカード(最大256GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット
消費電流(mA)
330
使用温湿度範囲
-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)
アラーム出力
1ch(DC3V/3mA)
入力電源
DC12V
録画時間
プリ録画時間:0~10秒(1秒単位),ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)
再生時機能
モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し,パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
画質モード
3段階(HIGH,NORMAL,BASIC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録モード
手動・予約(連続,動体検知,アラーム)
映像圧縮方式
H.264 AVIファイル形式
音声入力
1ch(RCA)ライン入力
音声出力
1ch(HDMIタイプA) ※HDMI出力時のみ対応
USBタイプ
Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識
映像出力
1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30,1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω
映像入力
1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識
動作検知
検知エリア設定:16×12ブロック,感度設定9段階
録画方式
LED出力:1ch(DC3V/3mA)
セキュリティ機能
パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)
状態表示
LEDランプ表示(点灯:正常録画,点滅:エラー,消灯:録画停止)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする