VSDR-1WP(AHD) SDカード録画システム(AHD) ビデオセンシング 05292992

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDカード録画システム(AHD)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05292992
品番
VSDR-1WP(AHD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

SDXCカード(128GB)1枚 付属。本体への100V電源の供給のみでシステムがほぼ完結。
配線施工が困難な現場に最適(駐車場から街頭や商店街まで用途多様)。
秒間5コマにて約8日間の録画が可能。
200V電源も対応可(オプション)。
特殊ロックに変更可能(オプション)。
内部温度軽減装置(オプション)。

付属品
取扱説明書,SDXCカード(128GB)×1,リモコン,パスワード解除用ソフト
質量(g)
約4500
外形寸法(mm)
200(W)×320(H)×120(D)
消費電力
最大 約3W(記録装置のみ)
記録媒体
SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット
動作温度
-10℃~45℃
画質設定
HIGH/NORMAL/BASIC
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像圧縮方式
H.264
対応解像度
1920×1080/1280×720/960×480
映像出力
RCA(CVBS)×1,HDMI×1
映像入力
BNC(AHD BNC75Ω,AHD/CVBS)×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする