TNV-RH16PW(B)(4TB) ネットワークレコーダー(16ch・4TB) ビデオセンシング 05293071

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワークレコーダー(16ch・4TB)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05293071
品番
TNV-RH16PW(B)(4TB)
参考基準価格(税別)¥771,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)
AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)
PoE 電源ポートを搭載
プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定

付属品
取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス
質量(kg)
約 3.7(標準HDD4TB装着時)
電源
AC100~240V, 50/60Hz
外形寸法
378(W)×53(H)×323(D)mm
消費電力
最大168W(HDD除く)
入力
(ビデオ/音声)IPビデオ入力:16ch,最大12メガピクセル,オーディオ:1ch,RCA
動作温度
-10~40℃
解像度
1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 3840*2160/EDID
再生チャンネル
16ch(720P) 8ch(2MP) 4ch(4MP) 3ch(5MP) 2ch(8MP) 1ch(12MP)(フィッシュアイ展開は1chのみ)
動作湿度(%)
10~90(但し、結露しないこと)
インターフェイス
フロントパネル:USB2.0X1, リアパネル:USB3.0X1,USB2.0X1
ネットワークタイプ
入力帯域幅:256Mbps,出力帯域幅:128Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵インターフェース
HDD(SATA) インターフェイス×2
音声入力
1ch,RCA
対応解像度
1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080、12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
映像入力
16ch,最大12メガピクセル
オーディオ出力
1ch, RCA
対応コーデック
H.265/H.264
通信インターフェース
RS-485、RJ-45×1 100/1000 Mbps(自動認識)
PoE対応
インターフェイス:RJ-45×16,最大消費電力:30W/ch(全ChTotal 156Wまで),サポート規格:IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする