#100H-DH(右巻き)(661884) 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 05294717

#100H-DH(右巻き)(661884) 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 05294717
#100H-DH(右巻き)(661884) 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 05294717
#100H-DH(右巻き)(661884) 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 05294717

26 ライトゲームX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
100H-DH(右巻き)
注文コード
05294717
品番
#100H-DH(右巻き)(661884)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

軽快175g「テクニカルゲーム」100サイズ、高剛性195g「マルチゲーム」150サイズの軽量両軸リール
エサ釣り/ルアー釣り問わず、ターゲットに応じて快適な船ライトゲームが楽しめる2サイズをラインナップ。
100H:カワハギ/タイラバ/イカメタル/マルイカ/フグ等
150H:タチウオ/アジ/アマダイ/ヒラメ/ライトジギング等

糸巻き量(号-m)
0.8-250/1-200
ドラグ力(Kg)
5
標準自重(g)
175
仕様
100H-DH(右巻き)
寸法(mm)
スプール:32
ベアリング
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
ハンドル長さ(mm)
110
ギア比
7.3
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする