74352 CE セーフティライト ORB CATEYE(キャットアイ) 05296047

 

74352 CE セーフティライト ORB CATEYE(キャットアイ) 05296047
74352 CE セーフティライト ORB CATEYE(キャットアイ) 05296047
74352 CE セーフティライト ORB CATEYE(キャットアイ) 05296047

CE セーフティライト ORB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色レッド
点灯時間(時間)50 / 【ラピッド】100
50 / 【ラピッド】100
点灯約50/ラピッド点滅約100/スロー点滅約100
内容量1個注文コード05296047品番74352
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

電源のONとOFFはレンズを押すだけの簡単操作です。
取付けもラバーバンドを巻き付けるだけ。
モード:点灯・ラピッド点滅・スロー点滅
防水性能:IPX4
電源:CR2032×2個
本製品は補助灯です。前照灯として使用できません。

用途
コンパクトなアルミ切削ボディ採用のフロントライト
色
レッド
質量(g)
26
点灯時間(時間)
50 / 【ラピッド】100
点滅
【スロー】100時間
明るさ(Lm)
10
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする