BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
BATTLECROSS X30
(2件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05296402
品番
MCS00725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
タイヤサイズ
80/100-21 51M
パターン
X30
標準リム幅(inch)
1.6
タイヤ幅(mm)
80
リム径(inch)
21
速度記号/荷重表示
51M
トレッド幅(mm)
95
偏平率(%)
100
タイヤ外径(mm)
708
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。