BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
BATTLECROSS X30
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
18
注文コード
05296427
品番
MCS00727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤサイズ
110/100-18 64M
パターン
X30
外径(mm)
681
標準リム幅(inch)
2.15
タイヤ幅(mm)
110
リム径(inch)
18
速度記号/荷重表示
64M
トレッド幅(mm)
131
偏平率(%)
100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません