BT601SS WET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05296515 品番 SCS02024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エンデューロバイクのスタンダードタイヤ。天候や路面を問わず、ライダーを挑戦へと駆り立てるエンデューロストリートタイヤ。
■卓越したロングライフ
メッツラーの有名なスポーツツーリングタイヤで得た経験に基づきデュアルコンパウンドを採用。
「ウェット時の卓越したパフォーマンス」、「長寿命」という2大目標を実現したタイヤです。
この組み合わせは、メッツラーの特許技術である混合工程を通じて抜群のパフォーマンスを発揮する新世代コンパウンド開発の最初のステップでした。ポリマーマトリックスにより成分を均一に分散し、タイヤの耐久性や均一な摩耗に貢献しています。

タイヤサイズ120/80-12 TL パターンBT601SS Wet タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)12 コンパウンドウェット・ソフト(YEK) 偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする