大容量ポータブル電源「Jackery 2000 Plus V2」と、寒冷地での使用や保管に便利なヒーティングキャリーバッグを組み合わせた特別セットです。防災対策や停電対策はもちろん、冬キャンプや車中泊、屋外イベントなど、幅広いシーンで安心してご利用いただけます。
Jackery 2000 Plus V2は、大容量かつ高出力を実現したポータブル電源です。スマートフォンやパソコンの充電から、電気毛布、小型暖房機器、調理家電などへの給電まで対応し、アウトドアや非常時に頼れる電源として活躍します。災害時の非常用電源として備えておくことで、停電時の情報収集や通信手段の確保にも役立ちます。
セットのヒーティングキャリーバッグは、ポータブル電源を持ち運ぶための専用バッグであると同時に、寒冷環境下でバッテリーの性能低下を抑えるためのヒーター機能を搭載しています。冬場や気温の低い地域でもポータブル電源を適切な温度に保ちやすく、充電や給電をよりスムーズに行えるのが特長です。また、本体をホコリや汚れ、衝撃から保護できるため、保管時や移動時の安心感も向上します。
防災グッズ、非常用電源、停電対策、車中泊用品、キャンプ用品、大容量蓄電池、大容量ポータブル電源、防災用品、停電対策、冬キャンプ、寒冷地対策ををお探しの方に最適なセットです。日常から非常時まで、安心して使える電源環境をサポートします。